Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 50 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

N.º do artigo: 664578
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664578
EAN/GTIN 9003176645786
Número do fabricante 664578
Número L L50140 1180

Descrição

Descrição:

Con estos discos garantizamos una selección específica de cordones de alto rendimiento en combinación con sistemas de fijación especiales. De esta manera, aseguramos un inserto universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como 454A, es posible lograr el máximo rendimiento de corte con discos cerámicos unidos. Un mayor rendimiento solo se puede lograr con herramientas CBN unidas a resina como la VIB STAR.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 97A802J5AV237 /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Tierra más fría
  • Rentabilidad elevada

Vantagem:

  • Para el inserto universal en aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta