Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 50 x 127 mm C 801 H8A V18 /50 A

N.º do artigo: 664536
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664536
EAN/GTIN 9003176645366
Número do fabricante 664536
Número L L50140 1299

Descrição

Descripción:

Al mecanizar carburo, este disco de carburo de silicio es una alternativa rentable a los superabrasivos. Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de inyección resistentes al desgaste, el disco de carburo de silicio es una buena alternativa, ya que se puede perfilar con herramientas de apósito de diamante estándar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: C 801 H8A V18 /50 A.
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: fundición, carburo

Ventaja:

  • Buena relación calidad-precio
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para el mecanizado de fundición y metales no ferrosos, pero también para aplicaciones subordinadas en carburo
  • Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de pulverización resistentes al desgaste

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta