Conector 3/4″-1/2″ 47 mm

N.º do artigo: 6644A
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6644A
EAN/GTIN 4991644170012
Número do fabricante 6644A
Número L L60050 1508

Descrição

Descripción:

Longitud: 47 mm
Dimensión D2: 3/4″
D1: 1/2″
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta