Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 350 x 50 x 127 mm 200 X 10

N.º do artigo: 664452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664452
EAN/GTIN 9003176644529
Número do fabricante 664452
Número L L50140 805

Descrição

Descripción:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 200 X 10
  • Dimensión (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta