Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 80 x 127 mm SD83A 602 II7P VK8 F

N.º do artigo: 664398
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664398
EAN/GTIN 9003176643980
Número do fabricante 664398
Número L L50140 1443

Descrição

Descripción:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD83A 602 II7P VK8 F.
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 80 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta