Coin-Driver 45

N.º do artigo: 664310 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante SwissGrip
Comprimento da lâmina 45 mm
comprimento total 150 mm
Material do punho Polipropileno tenaz
Superfície niquelado y cromado
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664310 45
EAN/GTIN 7610733258895
Número do fabricante 8125.9-45

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada.

Aplicación:

Para desaparafusar sem danos os parafusos de plástico e os tampões de vedação (por exemplo, tampa do compartimento da bateria).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta