Chave de parafusos de eletricista para fenda, lâmina reduzida ⌀, com cabo em Kraftform totalmente isolada 3,5

N.º do artigo: 663200 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
776 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 160 iS
Largura da aresta de corte b 3,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 181 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 663200 3,5
EAN/GTIN 4013288191144
Número do fabricante 05006440001

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Lâminas com arestas de corte cónicas, compatíveis com as dimensões padrão das ranhuras dos parafusos. Totalmente isolada, a resistência dielétrica do isolamento é um múltiplo da tensão mínima de teste recomendada de acordo com a VDE. Cada uma destas chaves de fenda é testada individualmente em banho-maria para avaria de tensão.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga com ponta cónica, fosfatado com zinco. Lâmina reduzida⌀ com isolamento de proteção integrado para elementos de mola e parafuso de baixa altitude (lâmina⌀ isolamento⌀ na área da lâmina frontal).

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.
A melhor vida útil para chaves de parafusos para eletricistas é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para combinar com as fendas de parafuso normalizadas. (Consultar a secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta