Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 18 ∙ 64.3 mm

N.º do artigo: 6630D-18
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
  • Ferramenta intercambiável: Einsteckwerkzeug
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
Ferramenta intercambiável Einsteckwerkzeug
Largura b 30 mm
Calibre de pontas S 25 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6630D-18
EAN/GTIN 4000896029020
Número do fabricante 6630D-18
Número L L60140 1993

Descrição

Descrição:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 64.3 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta