Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 16 ∙ 46.5 mm

N.º do artigo: 6630C-16
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
Largura b 26 mm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6630C-16
EAN/GTIN 4000896028894
Número do fabricante 6630C-16
Número L L60140 355

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 16 mm
  • Dimensiones / longitud: 46.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 26 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta