Caja de herramientas JUMBO

N.º do artigo: 6628280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6628280
EAN/GTIN 4010886662823
Número do fabricante 6628280
Número L L60160 4316

Descrição

Descripción:

Protección anticorrosiva óptima, protección contra las salpicaduras de agua
La mayor estabilidad gracias a su fabricación mediante la técnica clinch
Anchas asas para transporte
Interior revestido

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Anchura total [mm]: 698 mm
  • Altura total [mm]: 320 mm
  • Longitud total [mm]: 387 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta