Chave de parafusos para fenda, com cabo de plástico 3

N.º do artigo: 662700 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
262 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Largura da aresta de corte b 3 mm
Designação da lâmina 1
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 190 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662700 3
EAN/GTIN 7610733085859
Número do fabricante 106.1-100

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com uma lâmina mais forte para parafusos de fixação. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para fenda, com cabo de plástico  3

Chave de parafusos para fenda, com cabo de plástico 3

sob pedido
Em stock
262 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 026 peças em stock
3,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Destornillador para ranuras
comprimento total 190 mm 187 mm
Comprimento da lâmina 100 mm 100 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Largura da aresta de corte b 3 mm 3 mm
Espessura da lâmina a 0,6 mm 0,5 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta