Chave de parafusos standard “Inox” para fenda, com cabo Kraftform 6,5

N.º do artigo: 662500 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3334
Largura da aresta de corte b 6,5 mm
Espessura da lâmina a 1,2 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 255 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Material Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662500 6,5
EAN/GTIN 4013288107367
Número do fabricante 05032005001

Descrição

Ejecución:

Lâminas forjadas, as bordas de corte são precisamente combinadas com as ranhuras de parafuso padronizadas dos parafusos ranhurados.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina Wera Lasertip de aço inoxidável com ponta cónica e ponta de saída microrrugosa (a partir do tamanho 3,5).

Norma:

DIN 5265 Forma A

Nota:

A melhor vida útil da ferramenta para chaves de parafusos padrão é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para corresponder às ranhuras padrão dos parafusos (ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos standard “Inox” para fenda, com cabo Kraftform  6,5

Chave de parafusos standard “Inox” para fenda, com cabo Kraftform 6,5

sob pedido
Em stock
83 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Destornillador para ranuras
comprimento total 255 mm 257 mm
Comprimento da lâmina 150 mm 150 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Largura da aresta de corte b 6,5 mm 6,5 mm
Espessura da lâmina a 1,2 mm 1,2 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta