Banco de trabajo móvil

N.º do artigo: 6621780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6621780
EAN/GTIN 4010886662175
Número do fabricante 6621780
Número L L60160 5084

Descrição

Descripción:

Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 40 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Armario de gran tamaño con baldas y puerta
Tablero contrachapado de haya multiplex de 40 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
Gran espacio de almacenamiento con estante y puerta
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
5 cajones anchos (B 480 x T 550 mm) extraíbles hasta 505 mm, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg
Chasis para cargas pesadas GEDORE, capacidad total de carga 2000 kg, en servicio móvil 500 kg
Una posición competamente estable y firme cuando se baja
Móvil debido a un mecanismo de elevación amortiguado hidráulicamente, se libera al subir o bajar la manija de tiro
Colores y modelos especiales a demanda

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 5
  • Altura de trabajo: 900
  • Dimensión de la encimera [métrico]: 1100 x 652 x 40 mm
  • Grosor de la encimera [mm]: 40 mm
  • Diseño: tren de rodaje abatible
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 500 kg
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 1.100 mm
  • Altura total [mm]: 900 mm
  • Longitud total [mm]: 652 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Tipo de cajón:
    • 3x tipo 1, h. = 79 mm
    • 1x tipo 2, h. = 160 mm
    • 1x tipo 3, h. = 180 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 2000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Número de estantes: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta