Módulo de herramientas con surtido

N.º do artigo: 6621000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6621000
EAN/GTIN 4010886662106
Número do fabricante 6621000
Número L L60160 1

Descrição

Descrição:

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Con cabezas planas y mango ovalado
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Cada herramienta queda fijada en su hueco, fácil de extraer gracias a los huecos para meter los dedos.

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta