Cofre de herramientas con 3 cajones

N.º do artigo: 6618130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6618130
EAN/GTIN 4010886661819
Número do fabricante 6618130
Número L L60160 5194

Descrição

Descripción:

Cuerpo:
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de pulverización, GEDORE azul
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de protegecantos
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
3 cajones anchos (AN 480 x P 325 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Capacidad de carga por cajón 40 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 3
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 625 mm
  • Altura total [mm]: 305 mm
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Uso/aplicación: Adecuado como accesorio para el carro de herramientas 1580
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta