Banco de trabajo con persianas de chapa

N.º do artigo: 6618050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo abatible

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6618050
EAN/GTIN 4010886661802
Número do fabricante 6618050

Descrição

Descripción:

Cinco cajones extraíbles hasta 505 mm, con divisiones individuales, separador longitudinal y transversal en el volumen de suministro
Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
El compartimento de libre acceso debajo del tablero del banco de trabajo se ha asegurado con una persiana de chapa resistente
Bloqueo individual de cajones y persiana mediante cerraduras de cilindro
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
GEDORE azul
Panel trasero con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Cierre central separado con cerradura de cilindro para cajones y persianas
5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables
Capacidad de carga por cajón 40 kg
Capacidad total de carga (banco de trabajo) 2000 kg
Colores y modelos especiales a demanda

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 5
  • Grosor de la encimera [mm]: 40 mm
  • Diseño: Banco de trabajo con persiana de chapa
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 2.000 mm
  • Altura total [mm]: 900 mm
  • Longitud total [mm]: 875 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Tipo de cajón:
    • 3x tipo 1, h. = 79 mm
    • 1x tipo 2, h. = 160 mm
    • 1x tipo 3, h. = 180 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 2000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta