Cabeza de llave de estrella ∙ abierta ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 ∙ 45.9 mm

N.º do artigo: 6612C-17
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
  • Ferramenta intercambiável: Einsteckwerkzeug
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
Ferramenta intercambiável Einsteckwerkzeug
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6612C-17
EAN/GTIN 4000896028788
Número do fabricante 6612C-17
Número L L60140 365

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 45.9 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 31.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta