Botas de seguridad ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Talla 44

N.º do artigo: 66071-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série ANDERSON
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 66071-44
EAN/GTIN 4030839239292
Número do fabricante 66071-44
Número L L00790 1664

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU SKY
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Práctico cierre de dos hebillas para un ajuste individual al pie
  • Brazalete de protección acolchado
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta