Juego de herramientas VDE 14 piezas en caso de que

N.º do artigo: 6602560
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6602560
EAN/GTIN 4010886660256
Número do fabricante 6602560
Número L L60160 3964

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 395 x 295 x 106 mm
El destornillador acodado n° 42 sirve para el bloqueo de la alargadera n° VDE 1990, ningún VDE
El destornillador acodado No. 42 no está aislado

Característica:

  • anchura total [mm]: 395 mm
  • Altura total [mm]: 106 mm
  • Profundidad total [mm]: 295 mm
  • Contenido (número de piezas): 14 tlg.
  • Contenido de frases: WK VDE 1001 L42 2,5VDE 2170 5,5VDE 19 10VDE 19 12VDE 19 13VDE 19 14VDE 19 17VDE 19 19VDE 19 22VDE 19 24VDE 1989 TVDE 1990-10VDE 1990-5VDE 1993 U
  • ANCHURA NOMINAL [MM]: 395 mm
  • altura nominal [mm]: 106 mm
  • Peso neto [kg]: 3,46 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta