{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.600 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 126 mm | |
binário definido | 10 Nm | |
binário definido | 1.000 cNm | |
Faixa de binário | 320 cNm - 1.600 cNm | |
Faixa de binário | 3,2 Nm - 16 Nm | |
pontas intercambiáveis adequadas | 8 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Binário definido de forma fixa | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659958 1600 | |
EAN/GTIN | 7610733291755 | |
Número do fabricante | 8324.A 10.0 NM |