Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável 200

N.º do artigo: 659957 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ± 6
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 200 cNm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ± 6 %
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 124 mm
Faixa de binário 40 cNm - 200 cNm
Faixa de binário 0,4 Nm - 2 Nm
Divisão da escala 1 traço = 5 cNm
pontas intercambiáveis adequadas 6 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação háptico; háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação cuchilla intercambiable
Tecnologia de medição mecánico
Binário definido de forma fixa no
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659957 200
EAN/GTIN 7610733291700
Número do fabricante 8317.A 0,4-2,0 NM

Descrição

Versão:

Cabo resistente com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida e está imediatamente pronta a ser utilizada novamente. O binário de libertação é superior ao binário de aperto (proteção contra sobrecarga).
Defina o binário pretendido utilizando um botão na extremidade do manípulo. A posição de bloqueio impede um ajuste indesejado. Escala de micrómetro de fácil leitura, protegida de contaminação.
Para o alojamento de pontas intercambiáveis de 6 mm (n.º 659920659928).

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta