{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 300 Hex | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±10 % | |
Comprimento total L | 175 mm | |
Comprimento da lâmina | 65 mm | |
binário definido | 1,4 Nm | |
binário definido | 140 cNm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | fixo | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Binário definido de forma fixa | sim | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 124 g | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659950 2 | |
EAN/GTIN | 4013288096425 | |
Número do fabricante | 05027910001 |