Ponta intercambiável Torque para Torx Plus® 15IP

N.º do artigo: 659946 15IP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
277 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx Plus® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Ponta intercambiável Torque
Perfil Torx Plus® 15IP
comprimento total 175 mm
Comprimento útil 42 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Codificação por cores verde claro
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659946 15IP
EAN/GTIN 4010995260736
Número do fabricante 26073

Descrição

Ejecución:

Codificação por cores: Verde-claro.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate. Pontas superiores cromadas para uma precisão dimensional máxima.

Idóneo para:

Aperte as chaves de parafusos n.º 659930 com o tam. 700, n.º 659935 e 659945.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta