Ponta intercambiável Torque para Phillips 0

N.º do artigo: 659940 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Ponta intercambiável Torque
Tamanho da fenda em cruz 0
comprimento total 175 mm
Comprimento útil 42 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Codificação por cores azul escuro
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659940 0
EAN/GTIN 4010995261979
Número do fabricante 26197

Descrição

Ejecución:

Código de cores: azul-escuro

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate. Pontas superiores cromadas para uma precisão dimensional máxima.

Idóneo para:

Chave de parafusos dinamométrica n.º 659930 até tam. 800, 659935 e 659945.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta