Chave de parafusos dinamométrica com escala 500

N.º do artigo: 659939 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
158 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Alojamento de pontas: F 6,3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 500 cNm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±3 %
Alojamento de pontas F 6,3
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 155 mm
Faixa de binário 100 cNm - 500 cNm
Faixa de binário 1 Nm - 5 Nm
Divisão da escala 1 traço = 5 cNm
33 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação visual; sonoro
Princípio de libertação acoplamento mecânico por fricção
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 320 g
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659939 500
EAN/GTIN 4560138455166
Número do fabricante RTD500CN

Descrição

Ejecución:

Chaves de parafusos dinamométricas com proteção contra excesso de binário para várias aplicações, desde a produção em série até à manutenção. Com um mecanismo de bloqueio que impede que o binário seja ajustado durante a utilização. A forma de bloqueio do hexágono impede o rolamento. Ajustável de acordo com a escala do micrómetro.
Punho de metal leve perfilado.

Función:

Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos começa a “emitir sinal” (pode ser ouvida e sentida) e está, assim, imediatamente pronta a ser utilizada novamente. Quando a atuação do lado esquerdo é ativada, o mecanismo de disparo é bloqueado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta