Conjunto de chaves de parafusos dinamométricas 1000

N.º do artigo: 659938 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Alojamento de pontas: D 6,3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 1.000 cNm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±6 %
Alojamento de pontas D 6,3
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro
Princípio de libertação acoplamento mecânico por fricção
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma ISO 6789
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659938 1000
EAN/GTIN 3148516763853
Número do fabricante A.404J2

Descrição

Ejecución:

Chave de parafusos de aperto robusta, ajustável através de uma escala de micrómetro sem paralaxe. 1/4 polegada quadrada na extremidade da pega.

Función:

Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos começa a “emitir sinal” (pode ser ouvida e sentida) e está, assim, imediatamente pronta a ser utilizada novamente.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Contenido:

9 pontas sortidas: Cada 1 un.: PZ 1-2-3; sextavado 3-4-5 mm; fenda 4,5-6,5-8
Punho de roquete: N.º 659937
Extensão de ponta: 100 mm
Chave de parafusos dinamométrica n.º 659936: 1 un. tam. 1000

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta