Chave de parafusos dinamométrica com escala 250

N.º do artigo: 659936 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Alojamento de pontas: D 6,3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 250 cNm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±6 %
Alojamento de pontas D 6,3
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 147 mm
Faixa de binário 50 cNm - 250 cNm
Faixa de binário 0,5 Nm - 2,5 Nm
Divisão da escala 1 traço = 10 cNm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro
Princípio de libertação acoplamento mecânico por fricção
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma ISO 6789
Peso 280 g
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659936 250
EAN/GTIN 3148516660640
Número do fabricante A.402

Descrição

Ejecución:

Chave de parafusos de aperto robusta, ajustável através de uma escala de micrómetro sem paralaxe. 1/4 polegada quadrada na extremidade da pega.

Función:

Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos começa a “emitir sinal” (pode ser ouvida e sentida) e está, assim, imediatamente pronta a ser utilizada novamente.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta