{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | iTorque® | |
binário máximo | 500 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | iTorque® | |
Comprimento total L | 134 mm | |
Faixa de binário | 100 cNm - 500 cNm | |
Faixa de binário | 1 Nm - 5 Nm | |
Resolução | 1 cNm | |
⌀ | 40 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | cuchilla intercambiable | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | CR1220 MFR FH | |
estrutura química | Litio | |
Peso | 372 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659935 500 | |
EAN/GTIN | 4010995368883 | |
Número do fabricante | 36888 |