{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 7400 | |
binário máximo | 300 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 155 mm | |
Faixa de binário | 120 cNm - 300 cNm | |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 10 cNm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 122 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659933 300 | |
EAN/GTIN | 4013288192158 | |
Número do fabricante | 05074701001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos dinamométrica com escala 300
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda |
Dados protocoláveis | no | no |
binário máximo | 300 cNm | 300 cNm |
Método de medição | Par de giro | Par de giro |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | regulable |