Lâmina de 6 mm Pozidriv 2

N.º do artigo: 659923 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 2
comprimento total 200 mm
Comprimento útil 120 mm
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659923 2
EAN/GTIN 7610733220854
Número do fabricante 215.PZ 2

Descrição

Ejecución:

Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Idóneo para:

Chave de parafusos dinamométrica n.º 659906 (até cat. 53) / 659908 (até cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (até cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 e conjuntos de chaves de parafusos de montagem n.º 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta