Lâmina de 6 mm para Torx® TX6

N.º do artigo: 659922 TX6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX6
comprimento total 150 mm
Comprimento útil 70 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659922 TX6
EAN/GTIN 7610733201488
Número do fabricante 215.T 6

Descrição

Ejecución:

Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Idóneo para:

Chave de parafusos dinamométrica n.º 659906 (até cat. 53) / 659908 (até cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (até cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 e conjuntos de chaves de parafusos de montagem n.º 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta