Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável, ESD 200

N.º do artigo: 659918 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante MecaTorque ESD
binário máximo 200 cNm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±6 %
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 124 mm
Faixa de binário 40 cNm - 200 cNm
Faixa de binário 0,4 Nm - 2 Nm
Divisão da escala 1 traço = 5 cNm
pontas intercambiáveis adequadas 6 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação acústica; háptico
Princípio de libertação acoplamiento a fricción mecánico
Forma de ligação cuchilla intercambiable
Tecnologia de medição mecánico
Binário definido de forma fixa no
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 97 g
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659918 200
EAN/GTIN 7610733269440
Número do fabricante 8317.A 200 ESD

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida e está imediatamente pronta a ser utilizada novamente. O binário de libertação é superior ao binário de aperto (proteção contra sobrecarga).
Defina o binário pretendido utilizando um botão na extremidade do manípulo. A posição de bloqueio impede um ajuste indesejado. Escala de micrómetro de fácil leitura, protegida de contaminação.
Adequado para ESD.
Para o alojamento de pontas intercambiáveis de 6 mm (n.º 659920659928).

Aplicación:

Para aparafusamento controlado com um binário especificado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta