Chave de parafusos dinamométrica com visor digital, registo D de 6,3 bits 50

N.º do artigo: 659913 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Alojamento de pontas: D 6,3
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante DigiTorque V2
binário máximo 50 cNm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±6 %
Alojamento de pontas D 6,3
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 127,5 mm
Faixa de binário 10 cNm - 50 cNm
Faixa de binário 0,1 Nm - 0,5 Nm
Resolução 1 cNm
Indicação digital
Sinalização de ativação háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Tecnologia de medição mecánico
Binário definido de forma fixa no
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação digital, ajustable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 72 g
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659913 50
EAN/GTIN 7610733288939
Número do fabricante 9318.M 10-50 cNm

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida e está imediatamente pronta a ser utilizada novamente. O binário de libertação é superior ao binário de aperto (proteção contra sobrecarga).
Ajuste do binário sem a utilização de uma ferramenta utilizando a alavanca e rode a tampa. O valor de binário definido é apresentado na janela de visualização (visor digital no final do agrafo). Eletrónica incorporada com interface NFC. Bateria substituível pelo cliente (CR 1/3 N; célula de botão 3V). Unidades de medida: Nm, lbfft.
Suporte para pontas com íman para o alojamento de pontas C 6,3.

Aplicación:

Para aparafusamento controlado com um binário especificado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta