uvex 1 sport NC Zapatos O1 negro Ancho 10 Talla 45

N.º do artigo: 6593745
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho de calçado UE 45
Cor negro
Material da sola uvex 1
Fecho Cordones
Resistência antiderrapante
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6593745
EAN/GTIN 4031101797069
Número do fabricante 6593745

Descrição

Descrição:

  • Clase de producto: Calzado profesional
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Clase de protección: O1
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 45
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Sin puntera
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 sport NC
  • Material exterior: Textil
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Ancho: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta