{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
binário máximo | 300 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
comprimento total (chave de parafusos dinamométrica) | 192 mm | |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Faixa de binário | 120 cNm - 300 cNm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,2 Nm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos de perfil combinado Pozidriv/fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659356 300 | |
EAN/GTIN | 4013288229953 |