{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Interface | Interfaz USB | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 230 mm | |
Faixa de binário | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Faixa de binário | 10 cNm - 50 cNm | |
Resolução | 0,05 cNm | |
Peso | 340 g | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica | |
Forma de ligação | Asiento para puntas, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Capacidade da bateria | 2,5 Ah | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659010 50 | |
EAN/GTIN | 4571141275269 | |
Número do fabricante | STC50CN2-G |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos dinamométrica eletrónica 50
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
1 072,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
345,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | cNm; lbfin; kgfcm |
Indicação | digital | digital |
Dados protocoláveis | sí | sí |
Faixa de binário | 10 cNm - 50 cNm | 10 cNm - 50 cNm |
Comprimento total L | 230 mm | 203 mm |
Peso | 340 g | 200 g |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | digital, ajustable |