Llave de doble boca 36x41 mm

N.º do artigo: 6588120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6588120
EAN/GTIN 4010886658819
Número do fabricante 6588120
Número L L60160 3860

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 343 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 74,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 84 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura entre planos [mm]: 36x41
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 41
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta