{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 150 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | SGK | |
Comprimento total L | 132 mm | |
Faixa de binário | 10 cNm - 150 cNm | |
Faixa de binário | 100 mNm - 1.500 mNm | |
Divisão da escala 1 traço = | 2 cNm | |
Área do mandril | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Peso | 600 g | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | visual | |
Forma de ligação | Mandril com 3 mordentes | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 658800 150 | |
EAN/GTIN | 4582126965471 | |
Número do fabricante | N15 SGK II |