Descripción:
Diseño según DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganeso fosfatado hasta SW 34x36 mm, acero gris a partir de SW 36x41 mm
Cuidadosamente forjado y con un acabado profesional:
Boca: rectificada con precisión a la dimensión nominal exacta para superficies de contacto óptimas
Posición de la boca 15°
Agarre seguro gracias al mango perfilado - muy ergonómico y fácil de manejar
La sobrecarga se indica por deformación
Característica:
- Longitud total [mm]: 154 mm
- Contenido (número de piezas): 1 tlg.
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 28,5 mm
- Ancho de cabeza 2 [mm]: 32 mm
- Altura de la cabeza 1 [mm]: 5,5 mm
- material: Acero de vanadio 31CrV3
- Peso neto [kg]: 0,065 kg
- Estándar: DIN 895ISO 3318ISO 1085