{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Largura b | 17,5 mm | |
Altura h | 12,4 mm | |
Capacidade de carga contínua | 15 Nm | |
Número de dentes | 60 | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Alojamento de pontas | 1/4 polegada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Roquete reversível | sim | |
Ferramenta com função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe com roquete para pontas |
Número do artigo | 657932 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406229641 | |
Número do fabricante | 657932 1/4 |