{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 16 mm | |
Altura h | 12,5 mm | |
Série | 736 | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Alojamento de pontas | 5/16 polegada | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Requer correção do calibre de pontas | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de soporte de puntas |
Número do artigo | 657930 1 | |
EAN/GTIN | 4018754103911 | |
Número do fabricante | 58261010 |