Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal com roquete 2-19

N.º do artigo: 657925 2-19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-tamanho de chave Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Comprimento I 81 mm
Largura b 40 mm
Altura h 14,3 mm
Tamanho da chave 19 mm
Calibre de pontas S 36 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Roquete reversível sim
Ferramenta com função de roquete sim
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657925 2-19
EAN/GTIN 4000896179909
Número do fabricante 6606D-19

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Roquete de luneta reversível de grande curvatura. Ângulo de regulação de 9°.

Ventaja:

Trabalho de chocar em áreas extremamente difíceis de alcançar.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal com roquete  2-19

Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal com roquete 2-19

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
105,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura b 40 mm 31 mm
Haste de encaixar 14×18 mm 14×18 mm
Altura h 14,3 mm 12,5 mm
Tamanho da chave 19 mm 19 mm
Calibre de pontas S 36 mm 25 mm
Ferramenta intercambiável Herramienta insertable Ferramenta de encaixe
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta