{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Comprimento I | 81 mm | |
Largura b | 40 mm | |
Altura h | 14,3 mm | |
Tamanho da chave | 18 mm | |
Calibre de pontas S | 36 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Ferramenta com função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de carraca anular |
Número do artigo | 657925 2-18 | |
EAN/GTIN | 4000896179893 | |
Número do fabricante | 6606D-18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal com roquete 2-18
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
102,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 40 mm | 29,5 mm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 14,3 mm | 12,5 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm |
Calibre de pontas S | 36 mm | 25 mm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de produto | Herramienta insertable de carraca anular | Herramienta insertable de anillo |