Ferramenta de encaixe aberta com roquete 13

N.º do artigo: 657920 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Largura b 33 mm
Altura h 11 mm
Tamanho da chave 13 mm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Função de roquete sim
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657920 13
EAN/GTIN 2050001012685
Número do fabricante 80204/2373-6

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Ferramenta especial patenteada para aparafusar tubos e outras porcas de união.
Com batente para cabeças de parafuso; impede o deslizamento.

Ventaja:

A função de roquete oferece enormes poupanças de tempo e facilidade de trabalho em comparação com as ferramentas convencionais de anel aberto.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta