{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Largura b | 27,3 mm | |
Altura h | 13 mm | |
Tamanho da chave | 14 mm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado (protegido contra descasque) | |
Função de roquete | não | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |
Número do artigo | 657902 1-14 | |
EAN/GTIN | 4062406277611 | |
Número do fabricante | 657902 1-14 |