Ferramenta de encaixe tipo chave inglesa 2-30

N.º do artigo: 657850 2-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
271 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-largura de abertura Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Largura b 71,8 mm
Altura h 16,9 mm
Amplitude de abertura 5 mm - 30 mm
Amplitude de abertura 3/16 − 1,3/16 polegada
Calibre de pontas S 74,4 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Ferramenta de encaixe de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657850 2-30
EAN/GTIN 4045197592293
Número do fabricante 657850 2-30

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Uso muito versátil devido à largura de abertura ajustável.
Cuidado:
A correção da chave dinamométrica tem de ser feita com a dimensão do ponto (valor de ajuste alterado).

Ventaja:

Se a largura de abertura for ajustada, a dimensão da punção não precisa de ser ajustada.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta