Ferramenta de encaixe de boca 2-19

N.º do artigo: 657792 2-19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
287 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-tamanho de chave Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Largura b 40,6 mm
Altura h 9 mm
Tamanho da chave 19 mm
Calibre de pontas S 25 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657792 2-19
EAN/GTIN 4062406277475
Número do fabricante 657792 2-19

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta