{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 22 mm | |
Altura h | 5,7 mm | |
Tamanho da chave | 8 mm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca |
Número do artigo | 657792 1-8 | |
EAN/GTIN | 4062406277314 | |
Número do fabricante | 657792 1-8 |