{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Safe-Torque A 2 | |
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 10 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | Safe-Torque | |
Comprimento total L | 244 mm | |
Largura da cabeça b | 31,6 mm | |
Altura da cabeça h | 23,7 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 Nm | |
Peso | 552 g | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | sí | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657774 12 | |
EAN/GTIN | 4013288223036 | |
Número do fabricante | 05075801001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica “Safe-Torque A 2” com porta-bits de 1/4 de polegada e escala 12
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
316,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
85,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dados protocoláveis | no | no |
Peso | 552 g | 190 g |
binário máximo | 12 Nm | 12 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Feedback | activadora | activadora |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | preajustado |