{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Safe-Torque A 1 Set 1 | |
binário máximo | 12 cNm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±10 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | Safe-Torque | |
Comprimento total L | 244 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 Nm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Binário definido de forma fixa | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 5,5-13 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657772 12 | |
EAN/GTIN | 4013288223005 | |
Número do fabricante | 05075830001 |